simturn AX inserto da taglio, pre-perforazione e smussatura, Dmin=6,2 mm, w=1 mm, L2=30,5 mm

Codice art.: A06.0100.30.62 PL X800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo A06.0100.30.62 PL X800
EAN / GTIN 4069769056716
Codice del produttore AU6NX800
Numero-L L23830 103954
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto da taglio SIMTEK simturn AX
Preforatura e smussatura
Dmin=6,2 mm, w=1 mm, L2=30,5 mm

Parametri tecnici:

  • ØD = 6,0 mm
  • f = 2,95 mm
  • tmax = 0,7 mm
  • t = 0,2 mm
  • LH = 33,0 mm
  • d = 3,95 mm
  • a = 5,95 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 6,2 mm
  • w = 1,0 mm
  • L2 = 30,5 mm