Plaquette de coupe simturn AX, dégrossissage et chanfreinage, Dmin=6,2 mm, w=1 mm, L2=30,5 mm

Réf.: A06.0100.30.62 PL X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article A06.0100.30.62 PL X800
EAN / GTIN 4069769056716
Réf. fabricant AU6NX800
Article hors catalogue L23830 103954
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de coupe SIMTEK simturn AX
Pré-poinçonnage et chanfreinage
Dmin=6,2 mm, w=1 mm, L2=30,5 mm

Paramètres techniques:

  • ØD = 6,0 mm
  • f = 2,95 mm
  • tmax = 0,7 mm
  • t = 0,2 mm
  • LH = 33,0 mm
  • d = 3,95 mm
  • a = 5,95 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 6,2 mm
  • w = 1,0 mm
  • L2 = 30,5 mm
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
Connectez-vous