simturn AX snij-inzetstuk, voorboren en afschuinen, Dmin=6,2 mm, w=1 mm, L2=30,5 mm

Artikelnummer: A06.0100.30.62 PL X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer A06.0100.30.62 PL X800
EAN/GTIN 4069769056716
Nummer fabrikant AU6NX800
L-nummer L23830 103954
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn AX snij-inzetstuk
Voerboren en afschuinen
Dmin=6,2 mm, w=1 mm, L2=30,5 mm

Technische parameters:

  • ØD = 6,0 mm
  • f = 2,95 mm
  • tmax = 0,7 mm
  • t = 0,2 mm
  • LH = 33,0 mm
  • d = 3,95 mm
  • a = 5,95 mm
  • ØDmin (min. boring) = 6,2 mm
  • w = 1,0 mm
  • L2 = 30,5 mm