• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

portamandrino simturn AX, design doppio, gambo tondo, lavorazione interna, gambo in acciaio, D=20 mm, Da=5 mm, Db=5 mm

Codice art.: A05.0020.0140.A05
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo A05.0020.0140.A05
EAN / GTIN 4069769037180
Codice del produttore AK9Y
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Portautensili SIMTEK simturn AX
Design doppio, gambo tondo, lavorazione interna
Codolo in acciaio, D=20 mm, da=5 mm, DB=5 mm

Parametri tecnici:

  • Cacciavite = T15F
  • ØDg6 = 20,0 mm
  • ØDa = 5,0 mm
  • SW = 17,0 mm
  • Vite = ATKW
  • ØDb = 5,0 mm
  • LK = 15,0 mm
  • L1 = 140,0 mm