simturn AX vpenjalno držalo, dvojna zasnova, okrogla stranica, notranja obdelava, jeklena stranica, D=20 mm, Da=5 mm, Db=5 mm

Št. art.: A05.0020.0140.A05
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka A05.0020.0140.A05
EAN/GTIN 4069769037180
Številka proizvajalca AK9Y
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn AX vpenjalno držalo
Dvojna zasnova, okroglo držalo, notranja obdelava
Jeklena gred, D=20 mm, Da=5 mm, Db=5 mm

Tehnični parametri:

  • Vijačnik = T15F
  • ØDg6 = 20,0 mm
  • ØDa = 5,0 mm
  • SW = 17,0 mm
  • Vijak = ATKW
  • ØDb = 5,0 mm
  • LK = 15,0 mm
  • L1 = 140,0 mm