• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

simturn AX nástrojový držák , dvojité provedení, válcová stopka, vnitřní obrábění, ocelová stopka, D=20 mm, Da=5 mm, Db=5 mm

Artiklové číslo: A05.0020.0140.A05
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo A05.0020.0140.A05
EAN / GTIN 4069769037180
Číslo výrobce AK9Y
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Nožový držák SIMTEK simturn AX
Dvojité provedení, kulatá stopa, vnitřní opracování
Ocelová tyč, D=20 mm, Da=5 mm, Db=5 mm

Technické parametry:

  • Šroubovák = T15F
  • ØDg6 = 20,0 mm
  • ØDa = 5,0 mm
  • SW = 17,0 mm
  • Šroub = ATKW
  • ØDb = 5,0 mm
  • LK = 15,0 mm
  • L1 = 140,0 mm