• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

inserto da taglio simturn AX, alesaggio di fori, Dmin=3,2, R=0,15, L2=25,4

Codice art.: A04.1C15.25.32.15 YR X800
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo A04.1C15.25.32.15 YR X800
EAN / GTIN 4069769025231
Codice del produttore A2ADX800
Numero-L L23830 1529
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto da taglio SIMTEK simturn AX
Tornitura di fori
Dmin=3,2, R=0,15, L2=25,4

Parametri tecnici:

  • tmax = 0,2 mm
  • LH = 28,0 mm
  • f = 1,95 mm
  • a = 2,95 mm
  • d = 2,55 mm
  • R = 0,15 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 3,2 mm
  • L2 = 25,4 mm
  • ØD = 4,0 mm