• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn AX Schneideinsatz, Ausdrehen von Bohrungen, Dmin=3,2, R=0,15, L2=25,4

Artikel-Nr.: A04.1C15.25.32.15 YR X800
Preis pro 1 Stück
Netto: 32,25 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer A04.1C15.25.32.15 YR X800
EAN / GTIN 4069769025231
Herstellernummer A2ADX800
L-Nummer L23830 1529
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn AX Schneideinsatz
Ausdrehen von Bohrungen
Dmin=3,2, R=0,15, L2=25,4

Technische Parameter:

  • tmax = 0,2 mm
  • LH = 28,0 mm
  • f = 1,95 mm
  • a = 2,95 mm
  • d = 2,55 mm
  • R = 0,15 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 3,2 mm
  • L2 = 25,4 mm
  • ØD = 4,0 mm