simturn AX-skæreplade, boring af huller, Dmin=3,2, R=0,15, L2=25,4

Art.-nr.: A04.1C15.25.32.15 YR X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer A04.1C15.25.32.15 YR X800
EAN/GTIN 4069769025231
Producentnummer A2ADX800
L-nummer L23830 1529
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn AX skæreindsats
Uddrejning af boringer
Dmin=3,2, R=0,15, L2=25,4

Tekniske parametre:

  • tmax = 0,2 mm
  • LH = 28,0 mm
  • f = 1,95 mm
  • a = 2,95 mm
  • d = 2,55 mm
  • R = 0,15 mm
  • ØDmin (min. boring) = 3,2 mm
  • L2 = 25,4 mm
  • ØD = 4,0 mm