• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Corner Guard, Modello: 1000

Codice art.: 994410 1000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto FlexiShield Corner Guard
Altezza 1.000 mm
Larghezza 100 mm
Profondità 100 mm
Peso 1,6 kg
Tipo di prodotto Paraspigoli

Identificazione e classificazione

Codice articolo 994410 1000
EAN / GTIN 5056116750419
Codice del produttore A-01-14-0036
Produttore/persona responsabile A-Safe GmbH, Sitzkrüger Moor 6, 23879 MÖLLN, Deutschland, www.asafe.com

Descrizione

Esecuzione:

Il proteggi angoli protegge i bordi delle pareti e il telaio delle porte da abrasioni e urti quotidiani causati dai carrelli elevatori. Montaggio semplice e rapido a una qualsiasi altezza. Energia d’urto massima a 90°: 200 Joule. Zona d’urto compresa tra 0 e 1000 mm. Elevata resistenza alle intemperie.

Fornitura:

Inclusi viti e tasselli.