Sistema divisore modulare Porta a doppio battente in acrile/lamiera, larghezza 2200 mm, Altezza: 2200mm

Codice art.: 994114 2200
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
2200
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tonalità RAL RAL 7035
Parte descritta Articolo intero
Rivestimento Es. termoverniciata
Tonalità cromatica, grigio Grigio chiaro
Serie Trennwandsystem
Battuta porta A destra e a sinistra
Numero di ante battenti 2
Frontali porta Griglia
Posizione serratura a destra; a sinistra
Materiale Lamiera di acciaio
Colore grigio
Gamma colori Colori GARANT
Tipo di prodotto Porta a doppio battente/porta girevole
Larghezza 2.200 mm
Altezza 2.200 mm
con telaio sì
Campo di impiego Elemento di separatore liscio
Serratura presente sì

Identificazione e classificazione

Codice articolo 994114 2200
EAN / GTIN 4260214933815
Codice del produttore 9235/7
Produttore/persona responsabile TTS Transport- und Trennwandsysteme GmbH, Speckfeld 10A, 33824 Werther, Deutschland, www.ttsysteme.de

Descrizione

Esecuzione:

Sistema divisore modulare variabile e versatile per aziende e magazzini. per il montaggio fai-da-te di blocchi, pareti per depositi ed elementi divisori. Il principio di modularità permette di combinare i singoli elementi secondo le proprie esigenze. La maglia della griglia piana di 40 x 40 x 3,8 mm in profilato di telaio da 30 mm soddisfa i massimi requisiti di qualità e trasparenza. Disponibile anche nell’esecuzione in lamiera di acciaio e vetro acrilico.

Fornitura:

Inclusi tasselli per fissaggio a terra (solo per n. art. 994130).

Verniciatura:

A scelta termoverniciatura in grigio polvere RAL 7037, grigio chiaro RAL 7035 (colore standard), blu elettrico RAL 5005, blu oltremare RAL 5002, blu brillante RAL 5007, blu genziana RAL 5010, blu luce RAL 5012, turchese RAL 5018.