Sustav pregradnih stijenki, dvostruka krilna vrata, akril/lim, širina 2200 mm, visina: 2200mm

Artikl br.: 994114 2200
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
2200
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

RAL hue RAL 7035
Dio opisan cijeli artikl
Premaz prevučeno prahom
Nijansa, siva Svijetlo siva
Serija Trennwandsystem
Graničnik desno i lijevo
Broj listova vrata 2
Pročelja, vrata mreža
Položaj brave desno; lijevo
Materijal čelični lim
Boja siva
odabir boje GARANT boje
Vrsta proizvoda dvostruka krilna / okretna vrata
Širina 2.200 mm
Visina 2.200 mm
s okvirom da
Područje primjene element pregradnog zida
zaključavanje je dostupno da

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 994114 2200
EAN / GTIN 4260214933815
Broj proizvođača 9235/7
Proizvođač/odgovorna osoba TTS Transport- und Trennwandsysteme GmbH, Speckfeld 10A, 33824 Werther, Deutschland, www.ttsysteme.de

Opis

Izvedba:

Varijabilan i svestran sustav pregradnih stijenki za operacije i skladištenje, za brzu samostalnu izgradnju barijera, stijenki za magazine i pregrada za prostorije. Prema modularnom principu pojedine je elemente moguće kombinirati prema individualnim željama. Ravna rešetka 40×40×3,8 mm obuhvaćena profilom okvira od 30 mm ispunjava najveće zahtjeve kvalitete i transparentnosti. Dostupno i u izvedbi od čeličnog lima i akrilnog stakla.

Opseg isporuke:

Uključuje pričvrsni materijal (samo kod br. 994130).

Lakiranje:

Po odabiru svijetlo siva RAL 7035 (standardna boja), signalno plava RAL 5005, ultramarin plava RAL 5002, briljantno plava RAL 5007, encijan plava RAL 5010, svijetlo plava RAL 5012, tirkizno plava RAL 5018, prašinasto siva RAL 7037 prevučeno prahom.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Prijavite se

Prijava

Osoba za kontakt

Postavi klasifikaciju

Vaša kartica kupca

Molimo da na blagajni pokažete QR kod.
Preuzeto dana 

U košarici

U košaricu

Dostupnost