Sistem perete despărțitor, uşă batantă cu două canaturi acril/tablă, lăţime 2200 mm, Înălţime: 2200mm

Cod articol.: 994114 2200
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
2200
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035
Partea descrisă Întregul articol
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, gri Gri deschis
Serie Trennwandsystem
Opritor de uşă Dreapta şi stânga
Numărul de canaturi 2
Fațade ușă Grilă
Poziție încuietoare pe dreapta; pe stânga
Material Tablă de oţel
Culoarea gri
Selectarea culorii Culori GARANT
Tip produs Ușă batantă/Ușă turnantă dublă
Lăţime 2.200 mm
Înălţime 2.200 mm
Cu cadru Da
Domeniu de utilizare Element perete despărțitor
Încuietoare disponibilă Da

Identificare și clasificare

Cod articol 994114 2200
EAN / GTIN 4260214933815
Număr producător 9235/7
Producător/responsabil TTS Transport- und Trennwandsysteme GmbH, Speckfeld 10A, 33824 Werther, Deutschland, www.ttsysteme.de

Descriere

Execuţie:

Sistem variabil, cu utilizări multiple, pentru operare şi depozitare, pentru montarea rapidă pe cont propriu a îngrădirilor, a pereţilor magaziilor şi a separatoarelor de spaţiu. Conform principiului modular, elemente individuale pot fi combinate conform cerinţelor Dumneavoastră. Împletitura cu grilaj plat 40×40×3,8 mm în profilul cadru de 30 mm îndeplineşte cele mai ridicate cerinţe privind calitatea şi transparenţa. Disponibil şi în varianta cu tablă de oţel şi acril.

Livrare:

Cu elemente de fixare (doar la Cod 994130).

Culoare:

La alegere gri deschis RAL 7035 (culoare standard), albastru RAL 5005, albastru ultramarin RAL 5002, albastru briliant RAL 5007, albastru genţiană RAL 5010, albastru deschis RAL 5012, albastru turcoaz RAL 5018, gri praf RAL 7037 acoperit cu pulbere.