Braccio a sbalzo singolo 600 mm

Codice art.: 991720 600
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
112 pezzi in magazzino
  • Portata braccio a sbalzo: 400

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata braccio a sbalzo 400 kg
Profondità 600 mm
Dispositivo antirotolamento altezza 50 mm
Portata 400 kg
Tipo di profilo IPE
Esecuzione dispositivo antirotolamento saldato
Tipo di prodotto Braccio a sbalzo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 991720 600
EAN / GTIN 2050001760739

Descrizione

Esecuzione:

Bracci a sbalzo avvitati ottenuti da profilati IPE con dispositivo antirotolamento saldato (altezza 50 mm).

Per:

Scaffale con bracci a sbalzo n. art. 991711991718.

Verniciatura:

Verniciati RAL 2004 arancio puro.