• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Braccio divisorio, Profondità: 750mm

Codice art.: 991490 750
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Profondità (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Profondità 750 mm
Campo d’impiego Scaffale per profilati
Tipo di prodotto Braccio divisorio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 991490 750
EAN / GTIN 4058255038213
Codice del produttore 46997
Produttore/persona responsabile Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Descrizione

Esecuzione:

Bracci divisori. Collegamento a vite stabile sul corrente.

Per:

Scaffale per barre n. art. 991488991489.

Verniciatura:

Braccio divisorio simile a RAL 5017, blu traffico, termoverniciato.

Nota:

Solo per correnti 100×50 mm.