TRONCIABULLONI

Codice art.: 990.B2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Cesoia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 990.B2
EAN / GTIN 3148517494688
Codice del produttore 990.B2
Numero-L L60130 1
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Lame da taglio in acciaio al cromo ad alte prestazioni
  • Durezza delle lame da taglio migliorata
  • per una maggiore durata del taglio
  • Regolazione del gioco delle lame da taglio
  • tramite viti eccentriche
  • Impugnature ergonomiche con protezione delle mani.

Proprietà:

  • max. Ø [mm]: 60-140-160 kg/mm²: 13 - 9 - 8
  • L [″]: 30
  • L [mm]: 750
  • Lama: 990.LB2
  • [kg]: 4,200

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello