Axial cut tubular arm, bolt croppers, 30 mm

Nr art.: 990.B2
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
Rodzaj produktu Scissors

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 990.B2
EAN / GTIN 3148517494688
Numer producenta 990.B2
Numer L L60130 1
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Cutting blades made of high-performance chrome steel
  • Improved hardness of the cutting blades
  • for longer cutting time
  • Clearance adjustment of the cutting blades
  • via eccentric screws
  • Ergonomic handles with hand guard

Cecha szcz.:

  • max. Ø [mm]: 60-140-160 kg/mm²: 13 - 9 - 8
  • L [″]: 30
  • L [mm]: 750
  • Blade: 990.LB2
  • [kg]: 4,200