• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bolzenschneider Rohrprofil axial 750mm

Artikel-Nr.: 990.B2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Schere

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 990.B2
EAN / GTIN 3148517494688
Herstellernummer 990.B2
L-Nummer L60130 1
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schneidmesser aus Hochleistungs-Chromstahl
  • Verbesserte Härte der Schneidmesser
  • für längere Schneiddauer
  • Spielnachstellung der Schneidmesser
  • über Exzenterschrauben
  • Ergonomische Griffe mit Handschutz

Merkmal:

  • max. Ø [mm]: 60-140-160 kg/mm²: 13 - 9 - 8
  • L [″]: 30
  • L [mm]: 750
  • Klinge: 990.LB2
  • Gewicht in Kilogramm: 4,200