• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Scaffale per raccoglitori con 2 spalle, elemento base, Profondità 325 mm, Altezza: 2000mm

Codice art.: 990400 2000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 120
  • Regolazione dell’altezza con passo: 40
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 120 kg
Regolazione dell’altezza con passo 40 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altezza 2.000 mm
Larghezza 1.000 mm
Profondità 325 mm
Dim. di montaggio elem. base larghezza 1.000 mm
Laghezza ripiano 946 mm
Ripiano larghezza dimensione libera 900 mm
Profondità ripiano 325 mm
Listello di battuta si
Numero ripiani 5
Adatto per numero cartelle 50
Numero di telai profilati 2
Carico massimo campo 900 kg
Tipo di prodotto Scaffale per classificatori

Identificazione e classificazione

Codice articolo 990400 2000
EAN / GTIN 4045197517791
Codice del produttore 990400 2000
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Spalle robuste composte da montanti rettangolari (50×25×1,25 mm), fessurazione con passo da 40 mm per l’alloggiamento di traverse e ripiani. Spalle con estremità in plastica. Ripiani in lamiera zincata, fessurati per l’inserimento di pareti divisorie, con listello di battuta piegato antislittamento.

Verniciatura:

Spalle in blu elettrico RAL 5005, termoverniciate. Coppie di traverse sempre grigio antracite RAL 7016, termoverniciate.

Nota:

  • Per garantire la stabilità degli scaffali con un rapporto altezza-profondità superiore a 4:1 è necessario adottare misure contro il ribaltamento.
  • Per facilitare il trasporto, l’articolo viene fornito smontato. Montaggio escluso.

Warning:

Uso previsto
  • Scaffalatura a innesto per una combinazione indipendente.
  • Ripiano per la custodia di pezzi e utensili.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.
  • Per uso industriale.
  • Rispettare la portata massima prevista.
  • Ancorare lo scaffale alla parete o al fondo.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Scaffalatura a innesto per una combinazione indipendente.
  • Ripiano per la custodia di pezzi e utensili.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.
  • Per uso industriale.
  • Rispettare la portata massima prevista.
  • Ancorare lo scaffale alla parete o al fondo.
  • Non apportare modifiche non autorizzate.
  • Non sovraccaricare scaffale e ripiani.
  • Non appoggiare gli oggetti a scatti.
  • Non posizionare sul ripiano.