Irattartó alappolc, 2 oszlopkerettel 2000 mm

Cikkszám: 990400 2000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.
  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 120
  • Magasságállítás osztása: 40
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Termékadatok

Technikai adatok

Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 120 kg
Magasságállítás osztása 40 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Magasság 2 000 mm
Szélesség 1 000 mm
Mélység 325 mm
Alappolc felépítmény mérete, szélesség 1 000 mm
Polclap szélessége 946 mm
Polclap szélessége, belső méret 900 mm
Polclap mélysége 325 mm
Ütközőlap igen
Polclapok száma 5
Mappák számához 50
Profilkeretek száma 2
Max. mezőterhelés 900 kg
Termék fajtája Irattartó polc

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 990400 2000
EAN / GTIN 4045197517791

Leírás

Kivitel:

Stabil oszlopkeret négyszögletes lábakból (50×25×1,25 mm) 40 mm-es osztásban beakasztó hornyokkal a kereszttartók / polcok rögzítéséhez. Oszlopkeret műanyag zárósapkákkal. Polcok horganyzott lemezből, válaszfalak elhelyezéséhez hasítékkal, hátracsúszás ellen ütközőlappal.

Szín:

Oszlopkeret RAL 5005 élénkék porszórt bevonattal. Kereszttartó pár mindig RAL 7016 antracitszürke porszórt bevonattal.

Figyelem:

  • A polcok stabilitásának biztosítása érdekében 4:1 magasság-mélység aránynál óvintézkedéseket kell hozni a billenés megakadályozása érdekében.
  • Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek