{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 5005; RAL 7016 | |
| Popsaná část | Police; Profil rámu | |
| Povlak | Pozinkováno; S práškovým lakem | |
| Barevný odstín, Modrá | Signální modrá | |
| Barevný odstín, Šedá | Antracitová šedá | |
| Popsaná část, Signální modrá | Säulenrahmen | |
| Popsaná část, Antracitová šedá | Traversenpaare | |
| Počet polic | 2; 5 | |
| Šířka police | 900 mm | |
| Hloubka police | 325 mm | |
| Vhodné pro počet složek | 20; 50 | |
| Počet profilových rámečků | 2 | |
| Materiál | Ocelový plech | |
| Barva | Modrá; Šedá | |
| Výběr barev | Barvy GARANT | |
| Druh produktu | Regál na pořadače | |
| Nastavení výšky v rastru | 40 mm | |
| Nosnost přihrádky max. | 120 kg | |
| Nosnost pole max. | 900 kg | |
| Dodávka | Komplet v jednotlivých dílech | |
| Montážní provedení | Zasouvací systém | |
| Konstrukce regálu | Základní regál | |
| Šířka jmenovitého rozměru | 1 000 mm | |
| Jmenovitý rozměr hloubka | 325 mm | |
| Jmenovitý rozměr výška | 2 000 mm | |
| Vnější rozměr – výška | 2 000 mm |
| Katalogové číslo | 990400 2000 | |
| EAN / GTIN | 4045197517791 | |
| Číslo výrobce | 990400 2000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |