{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 7016 | |
| Nuanță, gri | Gri antracit | |
| Opțiuni de construcție | Perete intermediar | |
| Potrivit pentru înălțime raft | 2.000 mm | |
| Tip de căptușeală | Panou perforat | |
| Hoffmann Intervale între panourile perforate | da | |
| Denumirea producătorului | Säulenrahmen mit Blechverkleidung | |
| Culoarea | gri | |
| Tip produs | Cadru cu colaone cu acoperire din tablă | |
| cu placare | da | |
| Trecere pentru cablu | nu | |
| Egalizarea înălţimii la intervale | 40 mm | |
| Numărul de suprafețe de montare | 1 | |
| Lăţime | 500 mm | |
| Adâncime | 500 mm | |
| Înălţime | 2.000 mm | |
| Domeniu de utilizare | Este posibilă montarea ca perete intermediar; Recomandat pentru raft modular | |
| Material | tablă de oţel | |
| Montaj | Nemontat |
| Cod articol | 990296 2000 | |
| EAN / GTIN | 4062406114497 | |
| Număr producător | 990296 2000 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |