Diagonale di tenuta, completa di attacchi

Codice art.: 990190
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino
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
Rivestimento Es. termoverniciata
Larghezza ripiano adatta 900 mm
Materiale Acciaio
Colore nero
Tipo di prodotto Puntone
Lunghezza 1.470 mm
Campo di impiego Scaffale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 990190
EAN / GTIN 4045197518040
Codice del produttore 990190
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Uso:

Per la stabilizzazione supplementare degli elementi aperti sul retro o singoli scaffali. Si consiglia l’uso di 2 diagonali di tenuta ogni 3 m di lunghezza dello scaffale.