Vinotuki, täydellisenä kiinnityksineen

Tuote nro.: 990190
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
157 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 1 470 mm
sopii hyllytaso-vetohyllykköön 900000 − 990025
Käyttöalue Hyllystö
Asiakasasennus kyllä
Tuotetyyppi Tuki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 990190
EAN / GTIN 4045197518040

Kuvaus

Käyttö:

Kiinnittämättömien tai yksittäisten hyllystöjen lisävakauttamiseen. Kolmen metrin matkalla suositellaan käytettäväksi kahta vinotukea.