Dijagonalni nosač, u kompletu s pričvrsnim materijalom

Artikl br.: 990190
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
165 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 1.470 mm
prikladno za regal s policama 900000 − 990025
Područje primjene Regal
Montaža od strane kupca Da
Vrsta proizvoda Nosač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 990190
EAN / GTIN 4045197518040

Opis

Upotreba:

Za dodatno stabiliziranje samostojećih ili pojedinačnih regala. Za svaka 3 m duljine regala preporučujemo 2 dijagonalna nosača.