Tenaglia per ferraioli e cementisti tipo forte a grande forza di taglio rivestiti in resina sintetica bonderizzata nera 250 mm

Codice art.: 99 11 250
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Tenaglia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 99 11 250
EAN / GTIN 4003773071402
Codice del produttore 99 11 250
Numero-L L70010 1123

Descrizione

Descrizione:

  • 25% meno sforzo rispetto alle comuni tenaglie per ferraioli e cementisi delle stesse dimensioni
  • anche per legare tondini in profondità grazie alla sua forma particolarmente affusolata
  • per torcere e tagliare il filo dal rullo in una sola operazione, rapida e sicura
  • torsione e taglio del filo in un'unica operazione
  • articolazione con elevato rapporto di trasmissione, quindi lavoro meno faticoso anche utilizzando fili metallici di maggior spessore
  • elevato assorbimento delle vibrazioni dovute al taglio: quindi massima protezione dei tendini e della muscolatura
  • taglienti ulteriormente temperati, durezza dei taglienti ca. 61 HRC

Proprietà:

  • Valori di taglio filo duro (diametro): Ø 1,8 mm
  • Valori di taglio filo medio duro (diametro): Ø 3,3 mm
  • Lunghezza del tagliente mm: 23,0 mm 25,0 mm
  • bonderizzata nera
  • rivestita in plastica
  • lucidato
  • Tagliente con smusso