Kracht-Moniertang grote krachtoverbrenging met kunststof bekleed zwart geatramenteerd 250 mm

Artikelnummer: 99 11 250
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Snijhoek facet
Type scharnier doorgestoken scharnier
Lengte snijkanten, snijfunctie 23 mm
Inhoud losse onderdelen
Producttype nijptang
Eigenschappen snijfunctie
Oppervlak gepolijst; gezwart
Productieproces gehard
Lengte totaal 250 mm

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 99 11 250
EAN/GTIN 4003773071402
Nummer fabrikant 99 11 250
L-nummer L70010 1123
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • 25 % krachtbesparing ten opzichte van conventionele, even grote montagetangen
  • ook voor het binden van laagliggende ijzers door hun bijzonder slanke vorm
  • voor het bevestigen van montage-ijzers met binddraad van de rol
  • Draad draaien en knippen in één handeling
  • koppeling met hoge verhouding, dus spanningsarm werken, zelfs bij gebruik van dikkere binddraden
  • Ontlasting van pezen en spieren door sterke demping van de snijimpact na het doorknippen van de binddraad
  • Snijkanten extra gehard, hardheid snijkanten ca. 61 HRC

Kenmerk:

  • Snijwaarden harde draad (diameter): Ø 1,8mm
  • Snijwaarden middelharde draad (diameter): Ø 3,3 mm
  • Snijrandlengte mm: 23,0 mm 25,0 mm
  • gezwart
  • bekleed met kunststof
  • Gepolijst
  • Snijkant met afschuining