Tenaille russe à forte démultiplication à forte démultiplication gainées en plastique noire atramentisée 250 mm

Réf.: 99 11 250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tenailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 99 11 250
EAN / GTIN 4003773071402
Réf. fabricant 99 11 250
Article hors catalogue L70010 1123

Description

Description:

  • 25 % de force en moins par rapport à des tenailles russes classiques de même taille
  • convient également à l’assemblage d’armatures basses grâce à sa forme particulièrement élancée
  • pour fixer le fer à béton avec du fil à ligaturer en bobine
  • pour ligaturer et sectionner le fil en une seule opération
  • charnière à forte démultiplication permettant un travail moins fatigant, même avec des fils à ligaturer épais
  • soulagement des tendons et des muscles grâce à l'absorption intense du choc engendré par le sectionnement du fil à ligaturer
  • tranchants trempés, dureté d'env. 61 HRC

Caractéristique(s):

  • Valeurs de coupe du fil dur (diamètre) : Ø 1,8mm
  • Valeurs de coupe du fil mi-dur (diamètre) : Ø 3,3mm
  • Longueur de coupe mm : 23,0mm 25,0mm
  • noire et brunie à froid
  • avec revêtement en plastique
  • poli
  • Tranchant avec facette