• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Cesoia per oreficeria\/lamiera fine 180 mm dritta

Codice art.: 987-180
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 987-180
EAN / GTIN 4027474562342
Codice del produttore 987-180
Numero-L L80010 103255
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • La cesoia per orafo/cesoia per lamiera fine viene utilizzata per tagliare lamiere sottili. Grazie al rivestimento protettivo, le gambe offrono una presa particolarmente buona. La forma sottile delle gambe consente anche la lavorazione in luoghi difficili da raggiungere.
  • Alta forza grazie all'amplificatore di forza
  • Un fermo fisso offre protezione per i bordi di taglio

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Ricambi disponibili: No
  • Lunghezza totale [mm]: 180 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 7 1/16
  • Direzione di taglio: Destro
  • Versione con forbici: diritto
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)