Tijera de chapa fina para orfebres 180 mm recta

Número de artículo: 987-180
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 987-180
EAN / GTIN 4027474562342
Número del fabricante 987-180
Número L L80010 103255
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • La tijera de chapa fina de orfebre se utiliza para cortar chapas finas. Gracias al revestimiento protector, las patas tienen un agarre especialmente bueno. El diseño delgado de las patas permite trabajar incluso en lugares de difícil acceso.
  • Alta fuerza con transmisión por palanca
  • El tope fijo ofrece protección para las cuchillas

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Longitud total [mm]: 180 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 7 1/16
  • Dirección de corte: Derecha
  • Versión tijera: Recta
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)