• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Goldschmiede-/Feinblechschere 180 mm gerade

Artikel-Nr.: 987-180
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 987-180
EAN / GTIN 4027474562342
Herstellernummer 987-180
L-Nummer L80010 103255
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Goldschmiede-/Feinblechschere wird zum Schneiden von dünnen Blechen eingesetzt. Dank der Schutzlackierung haben die Schenkel einen besonders guten Halt. Die schlanke Bauform der Schenkel ermöglicht eine Bearbeitung auch an schwer zugänglichen Stellen.
  • Hohe Kraft durch Hebelübersetzung
  • Fester Anschlag bietet Schutz für die Schneiden

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Branche: Antriebstechnik, Industrie
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Gesamtlänge [mm]: 180 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 7 1/16
  • Schneidrichtung: rechts
  • Ausführung Schere: gerade