Gilet nero/blu, M

Codice art.: 9866710
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Percentuale di tessuto, Poliestere 100 %
Percentuale di tessuto, Poliammide 100 %
Temperatura, Lavaggio delicato 30 °C
Serie Thermojacken Uvex
Denominazione originale prodotto Thermo-Steppweste
Colore blue; black
Composizione del tessuto polyamide; polyester
Processo di lavaggio Lavaggio delicato
Asciugatura Non asciugare a tamburo
Stirare Non stirare
Candeggiare Non candeggiare
Pulizia chimica Non lavare in modo chimico.
Tipo di applicazione Protezione contro il freddo
Numero di tasche, Tasca interna 2 pz.
Numero di tasche, Tasca laterale 2 pz.
Numero di tasche, Tasca pettorale 1 pz.
Posizione, Tasca pettorale A destra
Proprietà della chiusura a lampo In un modo
Materiale della chiusura a lampo Plastica
Modalità di chiusura nascosta, Chiusura lampo no
Cappuccio rimovibile si
Dimensione internazionale, Unisex M
Tipo di prodotto Gilet
Tipo di tasca breast pocket; inside pocket; side pocket
Chiusura elasticated band; hook-and-loop fastener; zip fastener
Cappuccio sì
Caratteristiche Colletto alto; Parte posteriore allungata; Polsini regolabili; idrorepellente
Genere Unisex
Personalizzazione si

Identificazione e classificazione

Codice articolo 9866710
EAN / GTIN 4031101571058
Codice del produttore 9866710
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • Dalla biancheria intima alle magliette e alle felpe, uvex basics ha tutto ciò che serve per il lavoro di tutti i giorni. Questo assortimento completo è pronto per l’uso in qualsiasi momento dell’anno e della giornata e offre un equipaggiamento ottimale per il lavoro 365 giorni all’anno.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • Gilet termico trapuntato alla moda per la mezza stagione
  • Dettagli cromatici grazie alle bordature blu riflettenti e al pile blu sul lato interno
  • Colletto rialzato con cerniera
  • cappuccio regolabile
  • 1 tasca sul petto a destra con cerniera in plastica
  • 2 tasche interne sul petto con chiusura a strappo
  • cerniera in plastica a vista sul davanti al centro
  • 2 tasche laterali con cerniera in plastica a vista
  • Orlo regolabile con coulisse elastica
  • Schiena allungata
  • idrorepellente

Caratteristiche di comfort

  • Interno in pile riscaldante

Caratteristiche tecniche

  • Modello: 9892
  • N. art.: 98667
  • Colore: nero/blu
  • Materiale: 100% poliammide con rivestimento in PU /
  • Imbottitura: 100% poliestere /
  • Fodera: 100% poliestere
  • periodo di transizione. Accenti di colore attraverso
  • blu all’interno.
  • 1 tasca sul petto a destra con zip in plastica
  • Zip visibile in plastica al centro della fronte
  • 2 tasche laterali con zip in plastica a vista
  • Dimensione: S - 6XL
  • Cura:Lavabile a 30°C con ciclo delicato
  • Non asciugare in asciugatrice
  • Non asciugare, non stirare
  • non lavare a secco