Črna/modra, M

Št. art.: 9866710
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Delež tkanine, poliester 100 %
Delež tkanine, Poliamid 100 %
Temperatura, nežno pranje 30 °C
Serija Thermojacken Uvex
Oznaka proizvajalca Thermo-Steppweste
Barva modra; črna
Sestava tkanine Poliamid; poliester
Postopek pranja nežno pranje
Sušenje ne sušite v sušilnem stroju
Likanje ne likajte
Beljenje brez beljenja
Kemično čiščenje brez kemičnega čiščenja
Vrsta uporabe Hladna zaščita
Število žepov, Notranji žep 2 kos
Število žepov, Stranski žep 2 kos
Število žepov, Prsni žep 1 kos
Postavka, Prsni žep desno
Lastnost zadrge V eno smer
Material zadrge Umetna masa
Predel zapirala je pokrit, zadrga ne
Snemljiva kapuca Da
Mednarodna velikost, Univerzalne M
Vrsta izdelka brezrokavnik
Vrsta žepa Prsni žep; Notranji žep; Stranski žep
Zadrga Elastični trak; samopritrdilni trak; zadrga
Kapuca da
Lastnosti konec rokava, nastavljiv po dolžini; podaljšan hrbtni del; stoječi ovratnik; vodoodbojen
Spol Univerzalne
Dodelava tekstila Da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 9866710
EAN/GTIN 4031101571058
Številka proizvajalca 9866710
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Od spodnjega perila do majic in bluz, uvex Basics ima vse, kar potrebujete za vsakodnevno delo. Ta vsestranska oprema je pripravljena za uporabo v vsakem letnem času in ob vsakem času dneva ter ponuja optimalno opremo za stroko 365 dni na leto.

Lastnosti:

Splošne značilnosti

  • Modna termo-prešita jopica za prehodno obdobje
  • Barvni poudarki z modro odsevnimi pasovi ter modrim flisom na notranji strani
  • Stojni ovratnik z zadrgo, ki se zapenja z zadrgo
  • nastavljivo kapuco
  • 1 desni žep na prsih s plastičnim zadrgo
  • 2 notranja prsna žepa z lepilnim trakom
  • vidna plastična zadrga na sprednji sredini
  • 2 stranska žepa z vidnim plastičnim zadrgo
  • Nastavljiv rob z elastično vrvico
  • Podaljšan hrbet
  • vodoodbojno

Značilnosti udobja

  • Topla flisasta podloga

Tehnične značilnosti

  • Model: 9892
  • Št. artikla: 98667
  • Barva: črna/modra
  • Material: 100 % poliamid s premazom iz PU /
  • Oblazinjenje: 100 % poliester /
  • Podloga: 100 % poliester
  • prehodno obdobje. Barvni poudarki skozi
  • modrega flisa na notranji strani.
  • 1 prsni žep na desni strani s plastično zadrgo
  • Vidna plastična zadrga na sredini sprednjega dela
  • 2 stranska žepa z vidno plastično zadrgo
  • Velikost: S - 6XL
  • Nega:Prati pri 30 °C na blagem ciklu
  • Ne sušite v sušilnem stroju
  • Ne sušite v sušilnem stroju, ne likate
  • brez kemičnega čiščenja