• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Giacca impermeabile uvex protection flash giallo/giallo fluorescente S

Codice art.: 9861409
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Colore gelb / warngelb
Tipo di prodotto Giacca alta visibilità

Identificazione e classificazione

Codice articolo 9861409
EAN / GTIN 4031101498089
Codice del produttore 9861409
Numero-L L01660 547
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • Anche quando piove, c’è nebbia e c’è buio: il lavoro continua all’esterno. L’unica cosa importante è che tutti siano ben visibili, nonostante la scarsa visibilità. L’abbigliamento ad alta visibilità della collezione uvex protection flash è dotato di strisce luminose riflettenti. Va da sé che le giacche possono essere viste anche in colori chiari.

Proprietà:

  • Tipo di prodotto: Abbigliamento/indumento di protezione
  • Tipo di prodotto Sottotipi: Abbigliamento ad alta visibilità
  • Tipo di prodotto: Giacca
  • Tipo di prodotto Sottotipi: Giacca da tempo
  • Colore (filtro): giallo
  • Genere: da uomo
  • Indossabilità: Regular Fit
  • Dimensione: S