uvex Chaqueta térmica protection flash amarillo reflectante S

Número de artículo: 9861409
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
Color gelb / warngelb
Tipo de producto Chaqueta de señalización

Identificación y clasificación

Número de artículo 9861409
EAN / GTIN 4031101498089
Número del fabricante 9861409
Número L L01660 547
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • Incluso cuando llueve, hay niebla y está oscuro: el trabajo continúa en el exterior. Lo único importante es que todo el mundo sea claramente visible, a pesar de la escasa visibilidad. La ropa de alta visibilidad de la colección uvex protection flash incorpora bandas reflectantes brillantes. Ni que decir tiene que las chaquetas también se pueden ver en colores claros.

Característica:

  • Tipo de producto: Ropa de seguridad
  • Tipo de producto Subtipos: Ropa protectora de señalización
  • Tipo de producto: Chaqueta
  • Tipo de producto Subtipos: Chaqueta impermeable
  • Color (filtro): amarillo
  • Sexo: Caballero
  • Forma ajustada: Regular Fit
  • Tamaño: S