Vasca di raccolta pieghevole e carrabile Rigid-Lock Quick Berm®, Capacità di raccolta: 2820l

Codice art.: 984100 2820
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Capacità di raccolta (l) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Rigid-Lock QuickBerm®
Denominazione originale prodotto Rigid-Lock QuickBerm®
Colore yellow; black
Larghezza da ripiegata 710 mm
Altezza ripiegata 310 mm
Profondità da ripiegata 710 mm
Tipo di prodotto Vasca pieghevole
Caratteristiche suitable for hazardous substances; with drop-down side
Stoccaggio Stoccaggio classe di pericolosità acqua 1-3; È consentito lo stoccaggio di sostanze corrosive; È consentito lo stoccaggio di sostanze infiammabili
Volume 2.820 l
Larghezza utile 3.000 mm
Profondità utile 3.000 mm
Larghezza complessiva 3.203 mm
Altezza complessiva 300 mm
Profondità totale 3.203 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 984100 2820
EAN / GTIN 697841156456
Codice del produttore 28519
Produttore/persona responsabile Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB Barendrecht, Nederland, www.justrite.com

Descrizione

Esecuzione:

Vasca pieghevole carrabile in tessuto con rivestimento in PVC. Struttura monopezzo, installazione semplice e veloce, senza necessità di montaggio. Il tessuto con rivestimento in PVC è resistente a numerosi prodotti chimici, inclusi petrolio, oli, lubrificanti e la maggior parte degli acidi. Resistente ai raggi UV in modo duraturo, ideale per l’uso esterno.
Tecnologia Rigid-Lock: il design brevettato dei supporti sfrutta al massimo l’interno della vasca e riduce il pericolo d’inciampo sui lati esterni. Bloccano le pareti laterali in una posizione verticale a 90° con altezza di 30 cm per una stabilità strutturale elevata. Le pareti laterali possono essere rapidamente abbassate per facilitare l’entrata e l’uscita. Il supporto si trova in un mozzo protettivo in nylon e, bloccato a scatto nella posizione abbassata, resiste al peso dovuto al traffico di veicoli fino a 5000 kg per ogni pneumatico. Il mozzo comprende fori integrati per l’alloggiamento di ancoraggi (ancoraggi non inclusi nella fornitura).
CriticalCorner™: Grazie al design rinforzato CriticalCorner™ con saldature diagonali ad alta frequenza si crea un collegamento duraturo e impenetrabile per un contenimento a completa tenuta stagna. Impedisce il rigonfiamento, lo smontaggio o l’abbassamento degli angoli nel caso di contenimento completo garantendo affidabilità nella tenuta di fluidi. Le pareti comprendono un margine da 25 mm resistente allo sfregamento lungo il bordo superiore per assicurare uno spessore delle pareti e un’integrità aggiuntivi. Le chiusure a tenuta delle giunture impediscono la penetrazione o la fuoriuscita di aria, gas, vapori o liquidi dalla sponda di contenimento.
Vasca pieghevole carrabile di lunga durata per fusti, contenitori IBC e serbatoi. Il tessuto con rivestimento in PVC modificato EnGuard™ V è adatto per il posizionamento di materiali pesanti nell’area di lavoro, per situazioni occasionali di transito in entrata e in uscita di veicoli e per il passaggio di pedoni. Pieghevole per un trasporto e uno stoccaggio facili e di minimo ingombro.

Nota:

  • Per le dimensioni esterne, aggiungere 203 mm alla larghezza e alla profondità per tenere conto del supporto e del mozzo.
  • Quando si sceglie la dimensione della vasca di contenimento, considerare una distanza di 305 mm in entrata o in uscita per l’abbassamento e il sollevamento della parete.