Skládací záchytná vana Rigid-Lock Quick Berm®, Záchytný objem: 2820l

Artiklové číslo: 984100 2820
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Záchytný objem (l) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Rigid-Lock QuickBerm®
Označení výrobce Rigid-Lock QuickBerm®
Barva žlutá; Černá
Šířka ve složeném stavu 710 mm
Výška složená 310 mm
Hloubka ve složeném stavu 710 mm
Druh produktu Skládací vana
Vlastnosti Vhodné pro nebezpečné látky; S krytem
Skladování Skladování hořlavých látek dovoleno; Skladování leptavých látek dovoleno; Skladování třída ohrožení vod 1-3
Objem 2 820 l
Užitná šířka 3 000 mm
Užitná hloubka 3 000 mm
Šířka celkem 3 203 mm
Výška celková 300 mm
Celková hloubka 3 203 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 984100 2820
EAN / GTIN 697841156456
Číslo výrobce 28519
Výrobce/odpovědná osoba Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB Barendrecht, Nederland, www.justrite.com

Popis

Provedení:

Skládací vana vyrobená z tkaniny s PVC povlakem a zesílenými rohy.
Rychlé a snadné použití – není zapotřebí žádná montáž, pro použití uvnitř i venku.
Zesílená konstrukce, extrémě robustní, vysoká odolnost vůči agresivním látkám, odření a proražení – bezpečné,
nepropustné pro kapaliny. Dlouhodobá odolnost proti UV paprskům, ideální pro vnější použití.
Technologie pevné aretace Rigid-Lock: Patentovaný design podpěry maximalizuje vnitřní prostor záchytné vany a snižuje nebezpečí zakopnutí o boční stěny. Aretace boční stěny ve výšce 30 cm a v úhlu 90° zajišťuje vysokou stabilitu konstrukce. Boční stěny lze rychle sklopit a umožnit tak snadné zajetí a vyjetí. Uložení je umístěno v ochranném nylonovém náboji a při zajištění ve spodní poloze má při pojíždění nosnost až 5 000 kg na pneumatiku. Náboj je opatřen integrovanými otvory pro uchycení kotev (kotvy nejsou součástí dodávky).
CriticalCorner™: Zesílený design CriticalCorner™ s obvodovými diagonálními vysokofrekvenčními svary za využití elektromagnetické energie a tlaku přináší trvalé a nepropustné spoje pro 100% utěsnění. Zabraňuje expanzi, rozevření nebo prohnutí rohů při úplném utěsnění za účelem zajištění spolehlivé nepropustnosti. Horní části stěn jsou opatřeny 25 mm otěruvzdorným lemem pro větší tloušťku stěny a integritu. Utěsnění švů zabraňuje přístupu vzduchu, plynů, par nebo kapalin do podvalníku nebo jejich úniku.
Pojízdná skládací vana s dlouhou životností pro sudy, IBC nádoby a nádrže. Modifikovaná tkanina EnGuard™ V s PVC povlakem je vhodná pro umístění těžkých materiálů v pracovním prostoru, jejich příležitostné přivezení a odvezení a pěší provoz. Prostorově úsporný skládací pro snadnou přepravu a skladování.

Poznámka:

  • U vnějšího rozměru je nutné přidat 203 mm na šířku i hloubku pro zohlednění podpěry a náboje.
  • Při výběru velikosti podvalníku je nutné počítat s 305 mm navíc na vstupní a výstupní straně pro sklopení a vyklopení stěny.