Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Surinkimo vonelė, sulankstoma ir stumdoma Rigid-Lock Quick Berm®, Surenkamas tūris: 2820l

Prekės Nr.: 984100 2820

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Surenkamas tūris (l) Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Rigid-Lock QuickBerm®
Gamintojo pavadinimas Rigid-Lock QuickBerm®
Spalva geltona; juoda
Plotis sulanksčius 710 mm
Aukštis, kai sulankstytas 310 mm
Gylis sulanksčius 710 mm
Produkto rūšis sulankstoma vonelė
Savybės tinka pavojingoms medžiagoms; su atidaroma sienele
Laikymas galimas aplinkai kenksmingų medžiagų sandėliavimas; leidžiama sandėliuoti degias medžiagas; sandėliavimas, pavojingumo vandeniui klasė 1-3
Apimtis 2 820 l
Naudingasis plotis 3 000 mm
Naudingasis gylis 3 000 mm
Bendras prietaiso plotis 3 203 mm
Visas aukštis 300 mm
Bendras gylis 3 203 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 984100 2820
EAN / GTIN 697841156456
Gamintojo numeris 28519
Gamintojas / atsakingas asmuo Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB Barendrecht, Netherlands, www.justrite.com

Aprašymas

Modelis:

Stumdoma sulankstoma vonelė iš PVC dengto audinio. Vientisa konstrukcija – greitas ir lengvas surinkimas, nereikia montuoti. PVC dengtas audinys yra atsparus įvairiausioms cheminėms medžiagoms, įskaitant naftą, alyvas, tepalus ir daugumą rūgščių. Ilgą laiką atsparus UV spinduliams, puikiai tinka naudoti lauke.
Tvirtos spynos technologija: patentuotas atramos dizainas maksimaliai padidina surinkimo vonelės vidinę erdvę ir
sumažina išorės pavojų. Jie užfiksuoja šonines plokštes 30 cm aukščio, 90° vertikalioje padėtyje, kad būtų užtikrintas
didelis konstrukcijos stabilumas. Šonines sienas galima greitai nuleisti, kad būtų lengva judėti
ir išeiti. Laikiklis yra apsauginiame nailoniniame dėkle ir užfiksuotas apatinėje padėtyje, jis gali atlaikyti transporto priemonių eismo svorį iki 5000 kg vienai padangai. Stebulėje yra integruotos kiaurymės inkarams sutalpinti (inkaras nepridedamas).
CriticalCorner™: sustiprinta CriticalCorner™ konstrukcija su apskritimo įstrižainės aukšto dažnio siūlėmis,
naudojančiomis elektromagnetinę energiją ir slėgį, sukuria nuolatinę, sandarią jungtį, užtikrinančią
100 % griežtą izoliaciją. Neleidžia kampų pūsti, išpakuoti ar suglebti, kai jie yra visiškai uždaryti, kad būtų užtikrintas
patikimas skystis. Sienose išilgai yra 25 mm dilimui atsparus apvadas, kad būtų
didesnis sienos storis ir vientisumas. Siūlių sandarikliai neleidžia orui, dujoms, garams ar skysčiams patekti į
barjerą ar iš jo.
Patvari sulankstoma vonelė statinėms, IBC konteineriams ir cisternoms. EnGuard ™ V modifikuotas PVC danga padengtas audinys tinka sunkioms medžiagoms patalpinti darbo zonoje, kartais įvažiavimo ir išvažiavimo situacijoms bei pėsčiųjų eismui. Erdvę taupantis sulankstomas, kad būtų lengva transportuoti ir laikyti.

Pastaba:

  • Išoriniam matmeniui pridėkite 203 mm prie pločio ir gylio, kad būtų atsižvelgta į atramą ir stebulę.
  • Pasirinkdami barjero dydį, prie įėjimo ar išėjimo palikite 305 mm atstumą, kad galėtumėte nuleisti ir pakelti sieną.