Raccordo per tubi snodabile 0–90° Testata

Codice art.: 984013
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Materiale di fissaggio per scala per scaffali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 984013
EAN / GTIN 4031405946439
Codice del produttore 984013
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

Fatti
  • Ampio campo di impiego
  • Montaggio semplice
  • Struttura solida
  • Design elegante
  • I nostri elementi di collegamento e tubi con diametro esterno di 40 mm per ringhiere di sistema possono essere utilizzati in tutte le varianti costruttive. Di serie, gli elementi di collegamento sono in acciaio zincato, adatto per uso interno.
  • Con un sovrapprezzo è disponibile anche una versione in acciaio inox, consigliata per l’uso in ambienti esterni. Su richiesta è possibile eseguire un trattamento superficiale, ad esempio con verniciatura a polvere, in tutti i colori RAL più comuni.
  • Tutti i collegamenti sono disponibili anche in acciaio inossidabile su richiesta.
Informazioni sui criteri di sostenibilità
  • Certificazione aziendale: ISO 9001
  • Certificazione aziendale: ISO 14001
  • Certificazione aziendale: EN 1090
  • Certificazione aziendale: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Il Gruppo MUNK opera secondo un Codice di condotta
  • La legge sulla catena di fornitura non si applica alla nostra azienda in virtù delle nostre dimensioni.
  • I materiali utilizzati sono elencati nelle specifiche tecniche.
  • Produzione a basso impatto ambientale: impianti fotovoltaici propri
  • Consumo energetico efficiente nella produzione: Illuminazione a LED
  • Riparabilità, durata e qualità: 15 anni di garanzia sui prodotti di serie fabbricati in Germania
  • riciclabilità: I nostri prodotti sono realizzati principalmente in alluminio, acciaio o legno e possono essere riciclati direttamente.
  • Condizioni di lavoro socialmente accettabili nella produzione: salari equi, parità di diritti tra i sessi
  • Imballaggio economico e riciclabile: Nessun utilizzo di polistirolo, uso prevalente di legno e cartone, basse percentuali di plastica.
  • Nessun rischio per la salute degli utenti

Proprietà:

  • Materiale: Alluminio pressofuso
  • Tipo di prodotto: Articolazione 0–90°, testa