Rørforbindelsesled 0-90

Art.-nr.: 984013
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Reolstige, monteringsmateriale

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 984013
EAN/GTIN 4031405946439
Producentnummer 984013

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kan anvendes universelt
  • Enkel montering
  • Stabil konstruktion
  • Stilfuldt design
  • Vores tilslutningselementer og rør med en udvendig diameter på 40 mm til systemgelændere kan samles i alle designvarianter. Som standard er stålfastgørelsesanordningerne galvaniserede, som er velegnede til indendørs brug
  • En version af rustfrit stål fås også mod et ekstra gebyr, som anbefales til udendørs brug. En overfladebehandling såsom pulverbelægning kan udføres i alle almindelige RAL farver på forespørgsel.
  • Alle tilslutninger fås også i rustfrit stål efter anmodning

Egenskab:

  • Diameter: 40 mm
  • Materiale: Trykstøbt aluminium
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Produkttype: Led 0-90., hovedled