• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Armadio di sicurezza Q-Classic modello 30, Larghezza: 600mm

Codice art.: 981035 600
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Regolazione dell’altezza con passo: 32
  • Gamma colori: corpo RAL 7016, frontalini RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006
  • Resistenza agli incendi: 30

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Regolazione dell’altezza con passo 32 mm
Gamma colori corpo RAL 7016, frontalini RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006
Resistenza agli incendi 30 min
Altezza 1.947 mm
Larghezza 564 mm
Profondità 620 mm
Altezza utile 1.626 mm
Larghezza utile 450 mm
Profondità utile 519 mm
Numero ripiani 3
Portata ripiano 75 kg
Numero inserti in lamiera forata 1
Numero vaschette di raccolta a terra 1
Volume vaschetta di raccolta a terra 22 l
Peso 182 kg
Tipo di prodotto Armadio di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 981035 600
EAN / GTIN 4054923086395
Codice del produttore 32805-902
Produttore/persona responsabile asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 GRÜNDAU, Deutschland, www.asecos.com

Descrizione

Esecuzione:

Corpo dell'armadio in piastre speciali con rivestimento refrattario in resina melamminica; lato anteriore delle porte in lamiera di acciaio.
  • Montaggio dei ripiani con passo da 32 mm.
  • Vasca di raccolta a terra (conforme alla direttiva StawaR).
  • Con scarico dell’aria (NW 75).
  • Chiusure con chiave a cilindro. Non compatibile con il sistema di chiusura Hoffmann.

Con zoccolo inforcabile.
A 1 anta

Uso:

Stoccaggio di piccolissime quantità di sostanze pericolose negli ambienti di lavoro.

Norma:

DIN EN 14470-1, omologato (testato in camera di combustione), resistente al fuoco per 30 minuti (secondo il grado di protezione antincendio della TRGS 510, Allegato 3).

Fornitura:

Armadio con 3 ripiani, inserto in lamiera forata e vaschetta di raccolta a terra, rivestimento in plastica, 1 libretto di assistenza.

Verniciatura:

Corpo dell’armadio in grigio antracite RAL 7016, ante in blu elettrico RAL 5005.

Nota:

A intervalli regolari (annualmente), gli armadi di sicurezza devono essere sottoposti a manutenzione da parte di una persona incaricata e ne deve essere verificata la funzionalità.

Download & documenti

Prodotti correlati