{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 5005; RAL 7016 | |
| Partea descrisă | corp; Front ușă | |
| Strat de acoperire | pictată; Acoperit cu vopsea pulbere | |
| Nuanță, albastru | Albastru-signal | |
| Nuanță, gri | Gri antracit | |
| Partea descrisă | Türen; Korpus | |
| Material | Blat aglomerat; Tablă de oţel | |
| Culoarea | albastru; gri | |
| Selectarea culorii | Culori GARANT | |
| Cu ușă | Da; Da | |
| Numărul total de uși | 1 buc.; 1 buc. | |
| Ușă design | ușă batantă/Ușă turnantă; ușă batantă/Ușă turnantă | |
| Opritor de uşă | pe stânga; pe stânga | |
| Părţile frontale ale uşii | închis; închis | |
| Ventilația dulapului | Da | |
| Încuietoare Tip de construcție | Încuietoare cilindrică | |
| Sistem de închidere | sistem de închidere a casei | |
| Clasa de siguranță împotriva incendiilor | F30 | |
| Rezistenţă la foc | 30 min | |
| Execuţia structurii de bază | Soclu deschis | |
| Recomandat pentru stivuitor/încărcător cu furcă | Da | |
| Capacitate portantă | 75 kg | |
| Forţa portantă distribuită pe suprafaţă | da | |
| Partea descrisă | Fachboden | |
| Tip produs | Dulap de siguranţă | |
| Poziția de montare | Fixarea pe podea | |
| Greutate | 182 kg | |
| Situația instalării și montării | Dulap independent | |
| Standard | DIN EN 14470-1 | |
| Domeniu de utilizare | Depozitarea substanțelor periculoase inflamabile | |
| Configurare | Configurat | |
| Lăţimea totală | 600 mm | |
| Adâncimea totală | 620 mm | |
| Înălţimea totală | 1.947 mm | |
| Corpus lățime | 564 mm | |
| Corpus adâncime | 620 mm | |
| Corpus înălțime | 1.947 mm |
| Cod articol | 981035 600 | |
| EAN / GTIN | 4054923086395 | |
| Număr producător | 32805-902 | |
| Producător/responsabil | asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland, www.asecos.com |