• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Giacca Softshell uvex protection flash giallo/giallo fluorescente/blu navy XXL

Codice art.: 9809613
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Serie uvex protection flash
Colore blue; yellow
Tipo di applicazione Ad alta visibilità
Dimensione internazionale, da uomo 2XL
Tipo di prodotto Giacca
Caratteristiche riflettente
Genere da uomo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 9809613
EAN / GTIN 4031101707419
Codice del produttore 9809613
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • Anche quando piove, c’è nebbia e c’è buio: il lavoro continua all’esterno. L’unica cosa importante è che tutti siano ben visibili, nonostante la scarsa visibilità. L’abbigliamento ad alta visibilità della collezione uvex protection flash è dotato di strisce luminose riflettenti. Va da sé che il softshell può essere visto anche in colori chiari.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • Materiale: 94% poliestere, 6% elastan
  • Peso: 330 g/m²
  • Giacca softshell ad alta visibilità con maniche staccabili
  • Cerniera frontale con rinforzo
  • Tasche laterali e una tasca sul petto con patta e cerniera
  • Maniche staccabili per il massimo comfort termico nelle giornate più calde
  • Regolazione individuale della larghezza
  • Orlo con elastico e fermacapo
  • Orlo delle maniche con linguetta e chiusura a strappo
  • Morbido lato interno in pile

Caratteristiche di comfort

  • Regular Fit
  • Adatto al lavaggio industriale
  • OEKO-TEX® Standard 100

Caratteristiche di sicurezza

  • EN ISO 20471 classe 3

Caratteristiche tecniche

  • Tipo di prodotto: Abbigliamento/indumento di protezione
  • Tipo di prodotto Sottotipi: Abbigliamento ad alta visibilità
  • Colore (filtro): giallo
  • Genere: da uomo
  • Dimensione: XXL

Download & documenti

Della stessa famiglia "uvex protection flash" Visualizza tutto