uvex protection flash giallo/giallo fluorescente 3XL

Codice art.: 8937314
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Serie uvex protection flash
Colore giallo
Tipo di applicazione Ad alta visibilità
Dimensione internazionale, da uomo 3XL
Tipo di prodotto Gilet
Caratteristiche riflettente
Genere da uomo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8937314
EAN / GTIN 4031101598390
Codice del produttore 8937314
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • Anche quando piove, c’è nebbia e c’è buio: il lavoro continua all’esterno. L’unica cosa importante è che tutti siano ben visibili, nonostante la scarsa visibilità. L’abbigliamento ad alta visibilità della collezione uvex protection flash è dotato di strisce luminose riflettenti.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • Gilet di sicurezza ad alta visibilità, che garantiscono un’ottima visibilità anche in posizione piegata grazie alle strisce riflettenti sulle spalle
  • Chiusura a strappo per allacciare rapidamente il gilet

Caratteristiche di sicurezza

  • Certificato secondo la norma EN ISO 20471 Classe 2

Caratteristiche tecniche

  • Tipo di prodotto: Abbigliamento/indumento di protezione
  • Tipo di prodotto Sottotipi: Abbigliamento ad alta visibilità
  • Colore (filtro): giallo
  • Genere: da uomo
  • Indossabilità: Regular Fit
  • Dimensione: 3XL