• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Tanica in plastica per olii, Capacità: 10Ll

Codice art.: 980060 10L
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
66 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Capacità (l) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Capacità 10 l
Altezza 270 mm
Larghezza 120 mm
Profondità 440 mm
Tipo di prodotto Taniche per oli

Identificazione e classificazione

Codice articolo 980060 10L
EAN / GTIN 4045197438690
Codice del produttore 980060 10L
Produttore/persona responsabile HUNI ITALIANA spa, Via Marconi 12, 24020 - COLZATE, Italia, www.huni.com

Descrizione

Esecuzione:

Tanica per oli in polietilene (PE-HD). Foro di riempimento con sfiato, imbuto estraibile e rubinetto di scarico. Il livello dell’olio è visibile grazie al materiale trasparente. Adatta per liquidi non acidi, oli e grassi con punto di infiammabilità superiore a 55 °C e per una temperatura ambiente max. di 40 °C.