Canistră de ulei, din plastic, Cantitate de umplere: 10Ll

Cod articol.: 980060 10L
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Cantitate de umplere (l) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material sită plastic
Tip produs canistră
Volum 10 l
Înălţimea totală 270 mm
Lăţime totală 120 mm
Adâncime totală 440 mm
Caracteristici Cu robinet de scurgere; cu capac; cu sită; Cu mâner transport
Material polietilenă (PE)
Temperatură de intrare max. 40 °C
Recomandat pentru Uleiuri minerale; ulei; unsoare
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 980060 10L
EAN / GTIN 4045197438690
Număr producător 980060 10L
Producător/responsabil HUNI ITALIANA spa, Via Marconi 12, 24020 Colzate, Italia, www.huni.com

Descriere

Execuţie:

Canistră din polietilenă (PE-HD) pentru ulei. Orificiu de alimentare cu funcţie de dezaerare şi filtru de umplere demontabil, robinet de golire. Nivel de umplere vizibil datorită materialului transparent. Recomandată pentru depozitarea lichidelor, uleiurilor şi grăsimilor fără acizi cu un punct de aprindere de peste 55 °C şi o temperatură maximă a mediului înconjurător de 40 °C.