Muovinen öljykanisteri 10L l

Tuote nro.: 980060 10L
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
54 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Täyttö 10 l
Korkeus 270 mm
Leveys 120 mm
Syvyys 440 mm
Tuotetyyppi Öljykanisteri

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 980060 10L
EAN / GTIN 4045197438690
Valmistajan numero 980060 10L

Kuvaus

Malli:

Muovinen öljykanisteri polyeteenistä (PE-HD). Täyttöaukko, tuuletus ja irrotettava täyttösiivilä, laskuhana. Täyttöaste näkyy läpinäkyvän materiaalin ansiosta. Sopii sellaisten hapottomien nesteiden, öljyjen ja rasvojen varastointiin, joiden leimahduspiste on yli 55 °C ja korkein sallittu ympäristön lämpötila 40 °C.