• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Giravite per elettricisti per viti con impronta a croce Phillips® impugnatura isolante, in materiale bicomponente, collaudato VDE brunita 212 mm

Codice art.: 98 24 02
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 12 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 12 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 98 24 02
EAN / GTIN 4003773026457
Codice del produttore 98 24 02
Numero-L L70010 195
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Descrizione:

  • impugnatura bicomponente di forma ergonomica e ottimizzata per una trasmissione di forza sicura, senza affaticamento della mano
  • forma dell'impugnatura antiscivolo

Proprietà:

  • Dimensione: PH2
  • Lunghezza lame 100mm
  • Lunghezza dell'impugnatura: 112 mm
  • Ø della lama: 6,0 mm
  • lunghezza lama non isolata: 18 mm
  • Testato VDE: sì
  • brunito
  • maniglia isolante multicomponente, testata VDE

Norma:

IEC 60900