{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Zkontrolováno do | 1 000 V | |
| Označení výrobce | KNIPEX | |
| Třída jakosti | VDE | |
| Směrnice/označování | Značka CE | |
| Oblast EX | ne | |
| Barva | červená | |
| Délka čepele | 100 mm | |
| Vlastnosti rukojeti | Ergonomické; protiskluzové | |
| Typ rukojeti | Standardní rukojeť | |
| Délka rukojeti | 112 mm | |
| Druh produktu | Šroubovák | |
| Materiál | ocel k zušlechtění | |
| Povrch | chromované; černěné | |
| Celková délka | 212 mm | |
| Pohon | Rukojeť | |
| Výstup | Pro šrouby Phillips (PH) |
| Katalogové číslo | 98 24 02 | |
| EAN / GTIN | 4003773026457 | |
| Číslo výrobce | 98 24 02 | |
| L-číslo | L70010 195 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |