• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 14 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 15/05/2026

Chiave a forchetta

Codice art.: 98 00 18
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Test effettuato fino a 1.000 V
Sigillo di qualità e test VDE
Direttiva / Etichettatura Marcatura CE
Area EX no
Colore rosso
Esecuzione forma diritta
Apertura chiave, Per viti a esagono esterno 18 mm
Tipo di prodotto Chiave
Superficie es. cromata
Lunghezza complessiva 160 mm
Uscita Per viti a esagono esterno

Identificazione e classificazione

Codice articolo 98 00 18
EAN / GTIN 4003773019985
Codice del produttore 98 00 18
Numero-L L70010 729
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Descrizione:

  • angolazione della testa: 15°
  • utensile di base cromato

Proprietà:

  • Apertura 18mm
  • Lunghezza l max.: 160 mm
  • Spessore della testa a max. 8 mm
  • Larghezza della testa b max.: 44 mm

Norma:

IEC 60900